542023-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE DI PRECISIONE GRP-160-1/8-AL

Valvola di ritegno dell'acceleratore di precisione in GRP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRP-160-1/8-AL
Rubix:160000000599527
Produttore:542023
EAN:4052568179847
542023-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE DI PRECISIONE GRP-160-1/8-AL

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542023-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE DI PRECISIONE GRP-160-1/8-AL


Regolatore di portata unidirezionale di precisione GRP-160-1/8-AL Per la regolazione precisa della portata, con funzione di reset. Funzione valvola=Funzione di strozzatura unidirezionale, Attacco pneumatico 1=G1/8, Attacco pneumatico 2=G1/8, Tipo di azionamento=Manuale, Elemento di regolazione=Manopola con scala

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x43x66 mm
Peso131,5 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84813099
€ 157,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione