193143-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-4-D

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/8-QS-4-D
Rubix:160000000589646
Produttore:193143
EAN:4052568043834
193143-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-4-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193143-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-4-D


Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/8-QS-4-D Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=QS-4, Attacco pneumatico 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x15x35 mm
Peso19,35 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
11,76 IVA esclusa
/ Unità
14,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione