Riferimenti
SMC:ARG20K-F01G1H-B
Rubix:999221025054140
Produttore:02154475

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 02154475-ARTICOLO ARG20K-F01G1H-B
Riduttore di pressione SMC ARG20K-F01G1H-B con manometro integrato e funzione backflow. Regolazione relieving, portata fino a 1200 l/h e range 0,5–8,5 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | ottone (brass) |
| Portata | 1200 l/h |
| Tipo di regolazione | regolazione a scarico (relieving) con funzione di ritorno (backflow) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione