529480-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD

MS4-LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD
Rubix:160000000596827
Produttore:529480
EAN:4052568085261
529480-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529480-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD


Riduttore di pressione MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD Per montaggio in batteria, blocco di uscita angolare con attacco a innesto QS, pressione di uscita max. 7 bar, con manometro, attacco P2 sul lato posteriore. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=(* Valvola di regolazione a membrana a comando diretto, * Con alimentazione pressione continua)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso363 g
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
45,49 IVA esclusa
/ Unità
55,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione