AIR PREP MINIATURE 07 R07-100-RNKG

Regolatore di pressione per usi generici serie R07

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

IMI Norgren:R07-100-RNKG
Rubix:160000001569487
Produttore:R07-100-RNKG
AIR PREP MINIATURE 07 R07-100-RNKG

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AIR PREP MINIATURE 07 R07-100-RNKG


Regolatori con attacco per applicazioni pneumatiche generiche
Funzionamento con riduzione di pressione di serie
Manopola di regolazione non ascendente con blocco a scatto

Applicazioni

Sfiato per aria compressa

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Codice doganale90322000
37,28 IVA esclusa
/ Unità
45,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione