162834-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-2,5

Regolatore di pressione di precisione LRP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LRP-1/4-2,5
Rubix:160000000585536
Produttore:162834
EAN:4052568012762
162834-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-2,5

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162834-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-2,5


Regolatore di pressione di precisione LRP-1/4-2,5 Senza manometro. Blocco attuatore=manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=Diaframma regolatore di precisione pilotato, Funzione controller=(* Pressione in uscita costante * Con scarico secondario), Manometro=G1/8" pronto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)117x60x62 mm
Peso328,82 g
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio2,5 bar
€ 265,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 323,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore