8036877-SENSORE DI PORTATA SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12

Sensore di portata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:160000000612963
Produttore:8036877
EAN:4052568285333
8036877-SENSORE DI PORTATA SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8036877-SENSORE DI PORTATA SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12


Sensore di portata SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12 per la misurazione e il monitoraggio di portata, volume e temperatura di fluidi liquidi, campo di misura della portata 100 l/min. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=(* Portata, * Temperatura), Direzione di flusso=(* Unidirezionale, * P1 -> P2)
Flow sensor SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12 8036877

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Codice doganale85369095
427,23 IVA esclusa
/ Unità
521,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione