Riferimenti
Norgren:HR84G-4GT-RMN
Rubix:999211213028338
Dettagli del prodotto : AIR PREP 84 SERIES TRE HR84G-4GT-RMN
Regolatore di pressione per applicazioni a temperature estreme.
Punti di forza
- Il design Excelon Plus permette un'installazione in linea o modulare
- Conforme a ISO 9227 – Spruzzi di acqua salata
- Coperchio in ABS con proprietà ad alta resistenza agli urti
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 0,3 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

