570969-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPX-8L-L-1-G14-0L10H-S1

VPPX Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPX-8L-L-1-G14-0L10H-S1
Rubix:160000000605127
Produttore:570969
EAN:4052568217594
570969-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPX-8L-L-1-G14-0L10H-S1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 570969-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPX-8L-L-1-G14-0L10H-S1


Riduttore di pressione proporzionale VPPX-8L-L-1-G14-0L10H-S1 Diametro nominale, alimentazione=8 mm, Diametro nominale, scarico=7 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Proportional pressure regulator VPPX-8L-L-1-G14-0L10H-S1 570969

Informazioni tecniche


Attributi
Peso654 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
€ 822,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1002,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione