534338-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-6-RS-D

GRLA Valvola di controllo del flusso unidirezionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/4-QS-6-RS-D
Rubix:160000000597627
Produttore:534338
EAN:4052568048884
534338-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-6-RS-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534338-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-6-RS-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/4-QS-6-RS-D Con vite a testa zigrinata e dado di bloccaggio Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-6, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/4, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo montaggio=(* filettato, * con filettatura esterna (maschio))

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x37x19 mm
Peso40,54 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
15,09 IVA esclusa
/ Unità
18,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore