151183-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-B

GRLZ Valvola di controllo del flusso unidirezionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLZ-M5-B
Rubix:160000000582159
Produttore:151183
EAN:4052568010621
151183-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151183-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-B


Regolatore di portata unidirezionale GRLZ-M5-B Per la regolazione dell'aria di alimentazione, con attacco orientabile. Funzione valvola=Regolatore di portata, unidirezionale, in alimentazione, Attacco pneumatico 1=M5, Attacco pneumatico 2=M5, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x43x17 mm
Peso13,85 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
21,88 IVA esclusa
/ Unità
26,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione