8099358-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B

Regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B
Rubix:999210902000119
Produttore:8099358
EAN:4052568465964
8099358-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 8099358-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B


Punti di forza

Molto compatto ed estremamente leggero
- Risposta di controllo stabile
- La manopola si blocca in posizione per evitare rotazioni involontarie
- Scarico secondario e scarico primario integrati con funzione di flusso di ritorno

Applicazioni

Interno

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
27,89 IVA esclusa
/ Unità
34,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore