534917-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE MS6-LRPB-1/2-D5-A8

MS6-LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LRPB-1/2-D5-A8
Rubix:160000000597731
Produttore:534917
EAN:4052568168698
534917-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE MS6-LRPB-1/2-D5-A8

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio4 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534917-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE MS6-LRPB-1/2-D5-A8


Riduttore di pressione di precisione MS6-LRPB-1/2-D5-A8 Riduttore di pressione ad azionamento indiretto, pressione di esercizio fino a 4 bar. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana di precisione, prepilotata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1018 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio4 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
176,12 IVA esclusa
/ Unità
214,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione