3720-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-1/2

GR Installazione in linea della valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GR-1/2
Rubix:160000000578149
Produttore:3720
EAN:4052568000509
3720-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-1/2

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3720-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-1/2


Valvola di controllo flusso unidirezionale GR-1/2 Con flusso regolabile in una direzione. Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/2, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/2, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo montaggio=con foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)78x43x75 mm
Peso550 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84812090
153,84 IVA esclusa
/ Unità
187,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore