529479-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LRB-1/4-D6-AS
MS4-LR Valvola di regolazione della pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS4-LRB-1/4-D6-AS
Rubix:160000000596826
Produttore:529479

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,3 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 529479-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LRB-1/4-D6-AS
Riduttore di pressione MS4-LRB-1/4-D6-AS Per montaggio in batteria, pressione di uscita max. 7 bar, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, attacco P2 sul lato posteriore. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=(* Valvola di regolazione a membrana a comando diretto, * Con alimentazione pressione continua)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x55x75 mm |
|---|---|
| Peso | 287,33 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore