01081058-ARTICOLO ITV1030-01F2N

Electro-Pneumatic Regulator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:ITV1030-01F2N
Rubix:999221025050078
Produttore:01081058
01081058-ARTICOLO ITV1030-01F2N
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01081058-ARTICOLO ITV1030-01F2N


Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio5 bar
Portata9000 l/h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
398,04 IVA esclusa
/ Unità
485,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione