557771-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1-1/8-2-010-E1

VPPE Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPE-3-1-1/8-2-010-E1
Rubix:160000000603103
Produttore:557771
EAN:4052568203948
557771-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1-1/8-2-010-E1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,02 bar
Pressione massima di esercizio2 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 557771-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1-1/8-2-010-E1


Riduttore di pressione proporzionale VPPE-3-1-1/8-2-010-E1 Diametro nominale, alimentazione=5 mm, Diametro nominale, scarico=2,5 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=(* Qualsiasi, * Preferibilmente verticale)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso503 g
Pressione minima di esercizio0,02 bar
Pressione massima di esercizio2 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811099
€ 528,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 644,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione