192299-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-7-I-MINI
LR Valvola di regolazione della pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LR-1/8-D-7-I-MINI
Rubix:160000000589336
Produttore:192299
EAN:4052568079284

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 192299-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-7-I-MINI
Riduttore di pressione LR-1/8-D-7-I-MINI Con scarico maggiore dell'aria di ritorno, pressione di lavoro fino a 7 bar. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana a comando diretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 175x45x75 mm |
|---|---|
| Peso | 453,5 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione