151178-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-B

GRLA Valvola di controllo del flusso unidirezionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-3/8-B
Rubix:160000000582154
Produttore:151178
EAN:4052568010584
151178-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151178-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-B


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-3/8-B Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=G3/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G3/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)92x50x29 mm
Peso94,14 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 35,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore