193150-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-8-D

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-3/8-QS-8-D
Rubix:160000000589653
Produttore:193150
EAN:4052568015091
193150-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-8-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193150-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-8-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-3/8-QS-8-D Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-8, Collegamento pneumatico, porta 2=G3/8, Elemento di regolazione=Vite a testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x20x50 mm
Peso56,2 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 17,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore