8099205-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-B

Regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-B
Rubix:999210922023386
Produttore:8099205
EAN:4052568557249
8099205-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 8099205-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-B


Componente di base con alloggiamento in polimero robusto e leggero. Completamente compatibile con la serie MS.

Punti di forza

Serie molto compatta ed estremamente leggera per l'utilizzo in prossimità del processo direttamente in macchina
Risposta di controllo stabile
La manopola si blocca in posizione per evitare rotazioni involontarie
Scarico secondario e scarico primario integrati con funzione di flusso di ritorno

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
39,77 IVA esclusa
/ Unità
48,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione