02123682-ARTICOLO AR20-F02BE-D

Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR20-F02BE-D
Rubix:999221025054024
Produttore:02123682
02123682-ARTICOLO AR20-F02BE-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02123682-ARTICOLO AR20-F02BE-D


Regolatore
•ISO 8573-1:2010 conforme
•Pressione di taratura fino a 0.85 MPa
•Portata massima fino a 5000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Dimensione corpo: 20
Funzione anti-ritorno: Nessuna
Filettatura: F (G)
Dimensione porta: 02 (1/4)
Opzioni: BE (con staffa + manometro incorporato di tipo quadrato, con indicatore di limite)
Pressione impostabile: da 0.05 a 0.85 MPa
Meccanismo di scarico: Relieving
Direzione del flusso: da sinistra a destra
Manopola: verso il basso
Unità di pressione: Standard (Targa identificativa, targa di avvertenza per il boccale e manometro

Punti di forza

•Regolatore di tipo modulare
Manometro incorporato opzionale
Disponibile con meccanismo anti-ritorno integrato
La manopola è in gomma resistente all'ozono (HNBR)
Maggiore sensibilità del rilascio
6 taglie
Filettature Rc, NPT o G(PF)

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata1200000 l/h
38,68 IVA esclusa
/ Unità
47,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione