8086005-RIDUTTORE DI PRESSIONE VRPA-CM-Q8-E

Regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VRPA-CM-Q8-E
Rubix:999200923028148
Produttore:8086005
EAN:4052568458690
8086005-RIDUTTORE DI PRESSIONE VRPA-CM-Q8-E

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio8 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 8086005-RIDUTTORE DI PRESSIONE VRPA-CM-Q8-E


Punti di forza

Regola la pressione d'esercizio indipendentemente dalle fluttuazioni della pressione d'ingresso
Con scarico secondario e con funzione di ritorno
Regolatore a pistone con alimentazione a pressione passante
Maggiore efficienza energetica grazie alla regolazione della pressione specifica per il movimento
Azionamento diretto
Con o senza manometro
Connessioni: connettore push-in su entrambe le estremità, connettore filettato/push-in

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
€ 73,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore