161171-VAL PROP MPPE-3-1/4-10-420-B

MPPE Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MPPE-3-1/4-10-420-B
Rubix:160000000584847
Produttore:161171
EAN:4052568012298
161171-VAL PROP MPPE-3-1/4-10-420-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161171-VAL PROP MPPE-3-1/4-10-420-B


Regolatore di pressione proporzionale MPPE-3-1/4-10-420-B Diametro nominale, pressurizzazione=7 mm, Diametro nominale, scarico=7 mm, Tipo di azionamento=elettrico, Principio di tenuta=dolce, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x98x58 mm
Peso924,2 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione