151192-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/8-RS-B

GRLZ Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLZ-1/8-RS-B
Rubix:160000000582167
Produttore:151192
EAN:4052568069919
151192-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/8-RS-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151192-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/8-RS-B


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLZ-1/8-RS-B Per regolazione flusso d'aria di alimentazione, con giunto snodato. Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'erogazione di aria, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x55x47 mm
Peso33,29 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
27,76 IVA esclusa
/ Unità
33,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione