192298-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-I-MINI

LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LR-1/8-D-I-MINI
Rubix:160000000589335
Produttore:192298
EAN:4052568079277
192298-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-I-MINI

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 192298-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-I-MINI


Regolatore di pressione LR-1/8-D-I-MINI Con ritorno scarico aumentato, pressione di esercizio fino a 12 bar. Dimensione=Mini, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x80x50 mm
Peso455,5 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
102,74 IVA esclusa
/ Unità
125,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore