40-4028-2010 T108-R00

Riduttore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:T108-R00
Rubix:170000000468154
Produttore:T108-R00
40-4028-2010 T108-R00

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40-4028-2010 T108-R00


Series T pressure regulators are available with connections. A self-relieving piston has been incorporated into the design to allow decreasing adjustments. Non-relieving versions are also available. All models are equipped with a by-pass valve which is useful when a regulator should be inserted between the valve and cylinder (or capacity) without any negative influence on the exhaust.
Riduttore di pressione Camozzi T108-R00 per aria compressa con pistone self-relieving e valvola by-pass. Uscita regolabile 0,5–10 bar.

Punti di forza

•Extremely lightweight
Compact
In-line or console mounting

Applicazioni

Industrial

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetechnopolimero (corpo e pistone), acciaio inox (molla), ottone (inserti), nbr (o-ring e otturatore)
Portata7200 l/h
Tipo di regolazionea pistone (self-relieving) con relieving e by-pass valve
13,18 IVA esclusa
/ Unità
16,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione