571296-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P
Rubix:160000000605154
Produttore:571296
EAN:4052568217778
571296-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 571296-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P Diametro nominale, alimentazione=8 mm, Diametro nominale, scarico=7 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso684,1 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
658,49 IVA esclusa
/ Unità
803,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione