151161-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-PK-3-B

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-M5-PK-3-B
Rubix:160000000582142
Produttore:151161
EAN:4052568030537
151161-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-PK-3-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151161-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-PK-3-B


Regolatore di portata unidirezionale GRLA-M5-PK-3-B Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=PK-3, Attacco pneumatico 2=M5, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x25x25 mm
Peso13,01 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
19,97 IVA esclusa
/ Unità
24,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione