175057-REGOLATORE DI PORTATA GRLO-M5-QS-4-LF-C

GRLO Valvola a farfalla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLO-M5-QS-4-LF-C
Rubix:160000000586988
Produttore:175057
EAN:4052568037758
175057-REGOLATORE DI PORTATA GRLO-M5-QS-4-LF-C

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 175057-REGOLATORE DI PORTATA GRLO-M5-QS-4-LF-C


Regolatore di portata GRLO-M5-QS-4-LF-C Senza funzione di non ritorno, con attacco orientabile. Funzione valvola=Funzione di strozzatura, Attacco pneumatico 1=M5, Attacco pneumatico 2=QS-4, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x6x25 mm
Peso12,24 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
18,01 IVA esclusa
/ Unità
21,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore