40-0008-2030 M008-R10

Microregolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:M008-R10
Rubix:170000000467720
Produttore:40-0008-2030
40-0008-2030 M008-R10

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio4 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 40-0008-2030 M008-R10


Il suo design incorpora un diaframma e un dispositivo di scarico in modo da consentire anche regolazioni decrescenti. Diverse tipologie di regolazione: non a scarico, molto sensibile, a scarico automatico (tramite una lieve perdita d'aria) e VS (valvola con scarico rapido). La versione VS è utilizzata quando un regolatore deve essere inserito tra la valvola e il cilindro, o capacità, senza alcuna influenza negativa sullo scarico.

Punti di forza

•Versioni con regolatori calibrati o bloccati
Versioni con diaframmi e materiali delle guarnizioni certificati

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio4 bar
17,66 IVA esclusa
/ Unità
21,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione