159502-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-10

Regolatore di pressione di precisione LRP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LRP-1/4-10
Rubix:160000000584465
Produttore:159502
EAN:4052568011741
159502-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-10

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159502-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-10


Regolatore di pressione di precisione LRP-1/4-10 Senza misuratore di pressione. Blocco attuatore=manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=Diaframma regolatore di precisione pilotato, Funzione controller=(* Pressione in uscita costante * Con scarico secondario), Manometro=G1/8" pronto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x58x58 mm
Peso337,18 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811099
265,39 IVA esclusa
/ Unità
323,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore