193973-REGOLATORE DI PORTATA GRO-QS-6

Installazione della linea della valvola a farfalla GRO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:GRO-QS-6
Rubix:160000000589804
Produttore:193973
EAN:4052568015206
193973-REGOLATORE DI PORTATA GRO-QS-6
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 193973-REGOLATORE DI PORTATA GRO-QS-6


Regolatore di portata GRO-QS-6 Senza funzione di non ritorno. Funzione valvola=Funzione di strozzatura, Attacco pneumatico 1=QS-6, Attacco pneumatico 2=QS-6, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Fissaggio=(* A scelta:, * Montaggio a pannello, * Con foro passante, * Con accessori)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x20x40 mm
Peso27,63 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,83 IVA esclusa
/ Unità
32,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione