529418-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-AS-Z

MS4-LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LR-1/4-D6-AS-Z
Rubix:160000000596806
Produttore:529418
EAN:4052568085063
529418-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-AS-Z

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529418-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-AS-Z


Riduttore di pressione MS4-LR-1/4-D6-AS-Z Pressione di uscita max. 7 bar, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, direzione di flusso da destra a sinistra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana a comando diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x50x100 mm
Peso293 g
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
€ 39,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore