151165-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-B
GRLA Valvola di controllo del flusso unidirezionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GRLA-1/8-B
Rubix:160000000582145
Produttore:151165
EAN:4052568010546

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 151165-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-B
Valvola regolatrice di flusso unidirezionale GRLA-1/8-B Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale per aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo di montaggio=Filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x29x17 mm |
|---|---|
| Peso | 29,14 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione