151182-REGOLATORE DI PORTATA GRLO-M5-PK-3-B

GRLO Valvola a farfalla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:GRLO-M5-PK-3-B
Rubix:160000000582158
Produttore:151182
EAN:4052568030605
151182-REGOLATORE DI PORTATA GRLO-M5-PK-3-B
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 151182-REGOLATORE DI PORTATA GRLO-M5-PK-3-B


Regolatore di portata GRLO-M5-PK-3-B Senza funzione di non ritorno, con attacco orientabile. Funzione valvola=Funzione di strozzatura, Attacco pneumatico 1=M5, Attacco pneumatico 2=PK-3, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,47 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,02 IVA esclusa
/ Unità
25,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione