542024-REGOLATORE DI PORTATA DI PRECISIONE GRPO-70-1/8-AL

Valvola a farfalla di precisione GRPO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRPO-70-1/8-AL
Rubix:160000000599528
Produttore:542024
EAN:4052568179854
542024-REGOLATORE DI PORTATA DI PRECISIONE GRPO-70-1/8-AL

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542024-REGOLATORE DI PORTATA DI PRECISIONE GRPO-70-1/8-AL


Regolatore di portata di precisione GRPO-70-1/8-AL Per la regolazione precisa della portata Funzione valvola=Funzione di strozzatura, Attacco pneumatico 1=G1/8, Attacco pneumatico 2=G1/8, Tipo di azionamento=Manuale, Elemento di regolazione=Manopola con scala

Informazioni tecniche


Attributi
Peso131,56 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84813099
€ 157,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione