194622-RIDUTTORE DI PRESSIONE LRS-3/8-D-7-MINI

Valvola di regolazione della pressione LRS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LRS-3/8-D-7-MINI
Rubix:160000000589886
Produttore:194622
EAN:4052568153601
194622-RIDUTTORE DI PRESSIONE LRS-3/8-D-7-MINI

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 194622-RIDUTTORE DI PRESSIONE LRS-3/8-D-7-MINI


Riduttore di pressione LRS-3/8-D-7-MINI Con manopola di regolazione con chiusura, pressione di esercizio max. 7 bar. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con serratura incorporata, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana a comando diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso578 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
€ 284,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 346,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione