193151-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-10-D
GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GRLA-3/8-QS-10-D
Rubix:160000000589654
Produttore:193151
EAN:4052568015107

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 193151-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-10-D
Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-3/8-QS-10-D Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-10, Collegamento pneumatico, porta 2=G3/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x26x43 mm |
|---|---|
| Peso | 60,65 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore