161404-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE CRGRLA-1/8-B

CRGRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRGRLA-1/8-B
Rubix:160000000584984
Produttore:161404
EAN:4052568071936
161404-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE CRGRLA-1/8-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161404-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE CRGRLA-1/8-B


Valvola di controllo flusso unidirezionale CRGRLA-1/8-B Resistente alla corrosione, con snodo girevole e filettatura femmina. Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43,8 g
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
70,99 IVA esclusa
/ Unità
86,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione