10353-STROZZATORE DI SCARICO GRE-1/2

GRE Strozzatura dell'aria di scarico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRE-1/2
Rubix:160000000578944
Produttore:10353
EAN:4052568065737
10353-STROZZATORE DI SCARICO GRE-1/2

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10353-STROZZATORE DI SCARICO GRE-1/2


Valvola controllo flusso aria di scarico GRE-1/2 Con silenziatore in metallo sinterizzato. Funzione della valvola=Controllo di flusso - silenziatore Collegamento pneumatico, porta 1=G1/2, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato, Portata nominale standard nella direzione del controllo di flusso=3600 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x30x27 mm
Peso74,25 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
32,64 IVA esclusa
/ Unità
39,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione