175058-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-QS-4-LF-C

GRLZ Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLZ-M5-QS-4-LF-C
Rubix:160000000586989
Produttore:175058
EAN:4052568037765
175058-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-QS-4-LF-C

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 175058-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-QS-4-LF-C


Regolatore di portata unidirezionale GRLZ-M5-QS-4-LF-C Per la regolazione dell'aria di alimentazione, con attacco orientabile. Funzione valvola=Regolatore di portata, unidirezionale, in alimentazione, Attacco pneumatico 1=QS-4, Attacco pneumatico 2=M5, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,14 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
17,45 IVA esclusa
/ Unità
21,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione