00214872-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV1050-01F1BN3-X158

Regolatore elettropneumatico ITV1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV1050-01F1BN3-X158
Rubix:999211126052319
Produttore:ITV1050-01F1BN3-X158
00214872-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV1050-01F1BN3-X158

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio9 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 00214872-REGOLATORE ELETTRO-PNEUMATICO ITV1050-01F1BN3-X158


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura.

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio9 bar
€ 538,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 657,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione