571301-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1
Rubix:160000000605159
Produttore:571301
EAN:4052568217822
571301-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 571301-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1 Diametro nominale, alimentazione=8 mm, Diametro nominale, scarico=7 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso733 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
Mostra UNSPSC / ECL@SS
748,27 IVA esclusa
/ Unità
912,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione