175041-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M3-QS-3

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-M3-QS-3
Rubix:160000000586978
Produttore:175041
EAN:4052568037659
175041-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M3-QS-3

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 175041-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M3-QS-3


Regolatore di portata unidirezionale GRLA-M3-QS-3 Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=QS-3, Attacco pneumatico 2=M3, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x6x30 mm
Peso8 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 17,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione