Riferimenti
IMI Norgren:R27-200-RNCG
Rubix:160000001766428
Produttore:R27-200-RNCG


Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 2,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS R27-200-RNCG
Regolatore di pressione 0.14-2 G1/4
Regulator R27 G1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 2,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 90322000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 546,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 666,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione