571298-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1
Rubix:160000000605156
Produttore:571298
EAN:4052568217792
571298-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 571298-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1 Diametro nominale, alimentazione=8 mm, Diametro nominale, scarico=7 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1 571298

Informazioni tecniche


Attributi
Peso734,75 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
€ 748,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 912,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore