3633-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GG-1/4-3/8

Valvola di ritegno a farfalla GG con leva a rullo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GG-1/4-3/8
Rubix:160000000578131
Produttore:3633
EAN:4052568110352
3633-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GG-1/4-3/8

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,03 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3633-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GG-1/4-3/8


Regolatore di portata unidirezionale GG-1/4-3/8 Con leva-rullo e portata base regolabile. Funzione valvola=Funzione di strozzatura unidirezionale, Attacco pneumatico 1=G1/4, Attacco pneumatico 2=G1/4, Tipo di azionamento=Meccanico, Elemento di regolazione=Leva-rullo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)97x78x24 mm
Peso369 g
Pressione minima di esercizio0,03 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
618,08 IVA esclusa
/ Unità
754,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione