2101-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-1/4
GR Valvola di controllo del flusso unidirezionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GR-1/4
Rubix:160000000577989
Produttore:2101
EAN:4052568000073

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2101-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-1/4
Valvola di controllo flusso unidirezionale GR-1/4 con flusso regolabile in una direzione. Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/4, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/4, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo montaggio=Installazione su linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 61x45x29 mm |
|---|---|
| Peso | 80,23 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione