02081562-ARTICOLO ARG20-F02G1-B

Regulator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:ARG20-F02G1-B
Rubix:999221025053855
Produttore:02081562
02081562-ARTICOLO ARG20-F02G1-B
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 02081562-ARTICOLO ARG20-F02G1-B


Regulator with built-in pressure gauge
Body size: 20, 30, 40
One-touch mounting/removal of the pressure gauge cover.
•Body size: 20, 30, 40.
•One-touch mounting/removal of the pressure gauge cover.

Size: 20 (1/8)
Reverse Flow Function: Regulator, Standard
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Bracket: None
Pressure Gauge Angle: G1 (0°)
Set Nut: None
Set pressure: 0.05 to 0.85 MPa
Exhaust Mechanism: Relieving
Knob: Downward
Pressure Unit: MPa
0.4 MPa Setting: No
Special Mounting Angle: None

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata1200 l/h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,50 IVA esclusa
/ Unità
73,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione